3 件中 1 - 3 件

表示件数

セメダイン

セメダイン ハイスーパー30

セメダイン ハイスーパー30
代表画像です

特長|30分で硬化し始めるタイプのエポキシ系接着剤です。接着時間にゆとりがあります。A液(主剤)をピンクに着色してあり、混合の目安として色が消えるため、大変便利です。

用途|金属・陶磁器・ガラスに

成分
エポキシ樹脂系
タイプ
2液混合型
体積抵抗率(Ωcm)
3.8×1011
可使時間(分)
30以内
密度(g/cm3)
主剤:1.17、硬化剤:1.14
外観
主剤:桃色半透明、硬化剤:淡黄色半透明
質量混合比
1:1(主剤:硬化剤)
完全硬化時間
1時間
引張剪断強度(N/mm2)
17.5
T型剥離強度(N/mm)
0.47
線膨張係数
6.7×10-5
吸水率(%)
2.3
粘度(Pa・s)
主剤:70、硬化剤:160
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
関連資料
接着剤を選ぶ早見表
硬度(ショア D)
82
ガラス転移点(℃)
43
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 セット内容 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C34918667 CA-192 1セット(6g) A剤+B剤 6g 180×75×14 ¥363 ¥285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C34918685 CA-193 1セット(80g) 341-9487 A剤+B剤 80g 25×131×60 ¥1,100 ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C34918676 CA-194 1セット(15g) A剤+B剤 15g 205×87×18 ¥748 ¥626 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1