1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

ゴム締め式 自在 エラストマー車

ゴム締め式 自在 エラストマー車
代表画像です
仕様
自在車
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
材質(車輪)
ウレタン(B入り)
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
128
車輪幅W(mm)
27
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
70
金具仕上
クロームメッキ
始動力(daN)
8.4
旋回始動力(daN)
16.8
偏心E(mm)
32
ねじ寸法T
22
軸長L(mm)
50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34702543 GM-100NTB 22 1個 オープン ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1