1 件中 1 - 1 件

表示件数

ナンシン

プレート式 ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)

プレート式  ステンレス金具自在車(ナイロン車B入)
代表画像です

特長|SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃) ベアリング入

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ナイロン(白、ベアリング入り)
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
130
車輪幅W(mm)
29
取付穴径P(Φmm)
10.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
120
種別
ステンレスキャスター
金具仕上
ステンレス(SUS-304)
始動力(daN)
5.4
旋回始動力(daN)
25.2
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
71×71(68×68)
プレート寸法X×Y(mm)
90×90
偏心E(mm)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35197556 SU-STC-100NB 1個 オープン ¥4,849 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1