8 件中 1 - 8 件

表示件数

清水製作所(継手)

SSO-07R(異径)アダプタ(Oリング付)

SSO-07R(異径)アダプタ(Oリング付)
代表画像です

注意|※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。

最高使用圧力(MPa)
35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ねじ径T1 ねじ径T2 寸法L(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34686276 SSO-07R-12×19-SS 1個 G3/4 Rc1/2 40 18 22 オープン ¥1,088 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34686303 SSO-07R-12×9-SS 1個 G3/8 Rc1/2 34 12 22 オープン ¥637 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34686312 SSO-07R-19×12-SS 1個 G1/2 Rc3/4 40 15 25 オープン ¥1,088 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34686285 SSO-07R-19×25-SS 1個 G1 Rc3/4 43 18 25 オープン ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34686321 SSO-07R-25×19-SS 1個 G3/4 Rc1 45 18 27 オープン ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C34686251 SSO-07R-6×9-SS 1個 G3/8 Rc1/4 29 12 17 オープン ¥505 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34686267 SSO-07R-9×12-SS 1個 G1/2 Rc3/8 34 15 19 オープン ¥637 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34686294 SSO-07R-9×6-SS 1個 G1/4 Rc3/8 31 12 19 オープン ¥505 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1