3 件中 1 - 3 件

表示件数

モノタロウ

連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 平行積み・十字積み可能

連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 平行積み・十字積み可能
代表画像です

特長|石川製作所製の高品質な商品です。石川製作所のハンドルR-HDを取り付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
また荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。
4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。
軽やかなキャスターで静かに快適走行。

注意|※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

荷台寸法(奥行)(mm)
655
材質
樹脂
荷台寸法(幅)(mm)
375
積載荷重(kg)
150
使用車輪(Φmm)
85
床面高さ(mm)
143
キャスター
4輪自在
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C55676337 R115-BNS 1台 ¥4,719 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C55676346 R115-BNS 1台 ¥4,719 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C55676355 R115-BNS 1台 ¥4,719 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1