5 件中 1 - 5 件

表示件数

アトム興産

ペタローラー(導電性タイプ)

ペタローラー(導電性タイプ)
代表画像です

特長|平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。

用途|広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ローラー幅(mm) ローラ径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34657174 PR215-AS 1個 17.5 20 ¥23,760 ¥21,492 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34657183 PR230-AS 1個 30 20 ¥25,920 ¥23,652 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34657201 PR311C-AS 1個 111 30 ¥45,360 ¥42,012 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34657217 PR316C-AS 1個 160 30 ¥56,160 ¥51,732 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34657192 PR355-AS 1個 55.5 30 ¥29,160 ¥26,892 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1