2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

充電インパクトドライバー SLIMO

充電インパクトドライバー SLIMO
代表画像です

特長|工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。

回転数(回/分)
インパクトモード時/0〜2600
ドリルドライバーモード時/0〜600
ねじ締め能力
インパクトモード
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本
ドリルドライバーモード
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
ボルト締め能力
インパクトモード
ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
穴あけ能力
ドリルドライバーモード
木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴
金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
最大締付トルク(N・m)
インパクトモード時/22
ドリルドライバーモード時/3
充電時間(分)
実用充電/約35
フル充電/約60
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.5
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3〜2[3〜20]まで約0.43[4.4]きざみ)
バッテリー
リチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
186×204×48
質量(g)
800(電池パック装着時)
打撃数(min-1[回/分])
インパクトモード/0〜3000
仕様
電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 種別 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34621632 EZ7520LA2S-B 1台 プラスチックケース(EZ9647)、急速充電器(EZ0L20)、電池パックLAタイプ(EZ9L20)×2個 電池2個付 ¥41,580 ¥28,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34621657 EZ7520X-B 1台 - 本体のみ ¥23,100 ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1