1 件中 1 - 1 件

表示件数

DAYTONA

スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】

スイッチングバッテリーチャージャー12V【回復微弱充電器】
代表画像です

特長|一般的な12Vバッテリー搭載のオートバイに対応。バッテリーを外してから充電する必要はありません。装着状態でも充電ができます。 5ステージ充電でバッテリーの状態に合わせて適切な充電を行います。 自動で充電をストップ。フロート充電式で充電完了時は自動で充電をストップし、電圧が下がると自動で充電を開始します。 サルフェーション除去機能。鉛バッテリーを放置すると、固く結晶化されたサルフェーションが発生します。本器は、発生したサルフェーションを除去することが可能です。 本体はIP65相当の防滴・防塵仕様。 車体接続コード付属。「バイク専用電源」との併用も。 壁掛け用ホール付。工具箱や自宅ガレージに。

注意|※リチウムイオンバッテリー使用不可。

適合バッテリー
二輪自動車2.3Ah〜28Ah
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C55591707 95027 1台 ¥7,128 ¥6,145 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1