1 件中 1 - 1 件

表示件数

Vipros(ヴィプロス)

ファイヤーロックNEXT(液体万能消火具/ワンタッチスプレー式)

ファイヤーロックNEXT(液体万能消火具/ワンタッチスプレー式)
代表画像です

特長|日本初となる食品衛生基準に適合した消火液を使用。優れた消火性能と安全性を両立。 壁に設置できる専用ホルダー付属。しかもベルトに通して携帯用ホルダーとしても使用可能。 キャップに蓄光シールを貼着し暗闇でも設置場所を確認できる(発光時間60分タイプ採用)。 普通火災の初期消火に適し、特に天ぷら火災への消火に効果を発揮します 品質保証期限は製造月から3年間(保証期限が過ぎたものは速やかに廃棄して下さい)

注意|※ファイヤーロックNEXTは、使用温度が0℃〜40℃までの為自動車内や高温になる場所での設置は不可です。 ※あくまで初期消火用ですのでファイヤーロックNEXTを使用しても消火できない場合や、炎が天井まで達していいる場合は直ちに避難して下さい。 ※感電の恐れがありますので、電気火災には使用しないで下さい。

使用方法
(1)キャップを取って、ノズルを火元(鍋の中や燃焼物)に向け、炎から約2〜3m離れて消火してください。
(2)放射ボタンを強く押し、全量放射してください。
使用温度範囲(℃)
0〜+40
規格
A014504101A
充てんガス
窒素
放射時間
約31秒(20℃)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C55598612 VS-053 1本(400g) ¥2,484 ¥2,365 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1