1 件中 1 - 1 件

表示件数

EARTH MAN

ランダムサンダー

ランダムサンダー
代表画像です

特長|面ファスナータイプなので先端パーツを簡単装着 変速ダイヤル付 補助ハンドル付

用途|木材・金属のサンディング、塗装はがし、サビ落とし、床などのポリッシングに

パッドサイズ(Φmm)
約125
ペーパー径(Φmm)
約125
回転数(min-1[r.p.m])
無負荷:約7000〜13000
電源(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
315
コード長さ(m)
約2
ストローク数(min-1[回/分])
約14000〜26000
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2.1
付属品
ダストバッグ、サンディングペーパー#60・120・240×各2枚、スポンジパッド・タオル地パッド・毛パフパッド×各1枚
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約275×130×180
騒音値(dB)
約86(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)
約1.9(軌道)
定格時間(分)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34605672 RSD-100SC 1台 オープン ¥5,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1