1 件中 1 - 1 件

表示件数

コスモ石油

コスモ テラ 2サイクル

コスモ テラ 2サイクル
代表画像です

特長|コスモテラ2サイクルは、優れた生分解性基油に最適な各種添加剤を配合した、エコマーク認定の最高級2サイクルエンジンオイルです。 生分解性に優れています。 生態系への影響は小さくやさしくしています。 実機使用で優れた性能を発揮します。 高温における清浄性に優れ、熱負荷の高い条件下でも優れた性能を発揮します。

用途|主な用途としては、船外機をはじめとしてモーターサイクル、チェンソー、芝刈機などの陸用2サイクルにも使用可能です。

引火点(℃)
140
流動点(℃)
-40.0
危険等級
V
動粘度(mm2/s)
55.20(40℃)、9.100(100℃)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
1L×12
粘度指数
145
密度(g/cm3 at15℃)
0.9489
色(ASTM)
4.5
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C55555973 - 1箱(1L×12缶) オープン ¥32,292

廃番

 
 
  1