1 件中 1 - 1 件

表示件数

コスモ石油

コスモ 2サイクル オイルR

コスモ 2サイクル オイルR
代表画像です

特長|極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 燃焼室内のデポジット生成を抑え、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性が優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。

用途|分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は、必ず指定された混合比率で使用して下さい。

レッド
引火点(℃)
128
流動点(℃)
-30.0
危険等級
V
動粘度(mm2/s)
48.99(40℃)、7.772(100℃)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の含有量
20L
粘度指数
126
密度(g/cm3 at15℃)
0.8773
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C55555964 - 1缶(20L) オープン ¥11,772 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1