3 件中 1 - 3 件

表示件数

コスモ石油

コスモ 2サイクル マリオ

コスモ 2サイクル マリオ
代表画像です

特長|耐熱性、耐焼付性が一段と優れた2サイクルガソリン船外機専用油です。

注意|※混合比は50:1ですが、基本的には機械メーカーの指定混合比に従って下さい。

赤色
引火点(℃)
92
流動点(℃)
-32.5
危険等級
V
動粘度(mm2/s)
80.34(40℃)、10.88(100℃)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度指数
122
密度(g/cm3 at15℃)
0.8814
危険物の性質
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 危険物の含有量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C55555912 - 1箱(0.5L×30本) 0.5L×30 オープン ¥10,789 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C55555928 - 1箱(4L×6缶) 4L×6 オープン ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C55555937 - 1缶(20L) 20L オープン ¥10,789 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1