1 件中 1 - 1 件

表示件数

ツインバード

24V専用コンパクト電子保冷保温ボックス

24V専用コンパクト電子保冷保温ボックス
代表画像です

特長|24V DC電源を採用。トラックのキャビンでの使用を想定した、変換器不要の冷温庫です。「変換器は音がうるさいから仮眠の時に困る」「変換器用のスペースがとれない」といった悩みを解消。キャビンで過ごす時間がより快適になります。 約5℃の保冷と約60℃の保温。二つの機能をお好みに合わせて使い分けできます。寒い冬には、あたたかい飲み物でホッと一息。夏には冷たい飲み物でシャキッとリフレッシュ。頑張るドライバーを応援します。 環境に優しく、駆動音が気にならないペルチェ式。 取り付けに便利な固定用ベルト・固定用金具付属。

付属品
トレイ、DC電源コード、取付けバンド、飛び出し防止金具
寸法(mm)
約235×305×300
質量(kg)
約2.9
グレー
使用温度範囲(℃)
5〜40
定格電圧(V)
DC24
電源コード(m)
有効長/2.8(シガレットライター用ソケット差し込みコード)
冷却方式
電子冷却方式
定格消費電力
DC24V 45W(共に周囲温度30℃:強冷)
保冷温度
5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
保冷:27以下、保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル19以下
保存温度範囲(℃)
-20〜60
動作電圧
DC17V〜32V
庫内容量(L)
5.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C55526643 HR-D249GY 1台 オープン ¥10,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1