2 件中 1 - 2 件

表示件数

八光電機

デジタルファインサーモ DG2N

デジタルファインサーモ DG2N
代表画像です

特長|接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃〜750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。

注意|※このコントローラーはヒーター専用です。他の機器のコントロールには絶対に使用しないで下さい。 ※スリーブ部は液中に入れないでください。 ※スリーブの周囲温度は90℃以下でご使用ください。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 電圧(V) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C34563006 DGC1151 1個 100(50/60Hz) オープン ¥21,492 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C34563015 DGC2151 1個 単相200/220(50/60Hz) オープン ¥21,492 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1