1 件中 1 - 1 件

表示件数

東芝ライテック

なるる 住宅火災警報器

なるる 住宅火災警報器
代表画像です

特長|小型。 LEDランプ点滅。赤色LEDで火災をお知らせ。 音量音声アナウンス。聞こえやすい大音量で火災をお知らせ。

注意|※住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換しましょう。

ホワイト
質量(g)
85(電池含む)
タイプ
単独形
種類
光電式2種
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ82×39
電源
専用リチウム電池
定格
DC3V・300mA
音量
1mにて70dB以上(検定規格)
機能
自動試験機能、自己復旧機能、電池切れ遅延機能、感度補正機能
電池寿命
約10年
設置場所
屋内専用(天井・壁取付兼用)
型式検定番号
住警第26〜12号
感知方式
煙式
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C55194974 TKRL-10N 1個 ¥5,832 ¥3,121 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1