LAVEN(ラベン)
PROTECH PL-1

代表画像です
特長|LAVENプロテック業務用浸透防錆潤滑剤PL-1は、腐食した金属表面にすばやく浸透し、錆の下に金属素地に作用し、潤滑性を与えます。
この浸透能力が御ままでのものと全く異なる点で、錆ついて固着したボルトやナットに塗布すると驚くほどの速さで動くようになります。
用途|自動車、二輪車の防錆潤滑用、およびボルト、ナット類のゆるめ用
-
使用方法
-
(1)プロテックスプレーの注意事項をよく読んでからお取扱いください。
(2)PL-1をプロテックスプレーに移し変え、各部を締付けてからエアを5〜7kg/cm2になるように注入してください。
(3)移し変えるときは液をこぼさないように注意して作業してください。
(4)対象物より10〜20cm離してまんべんなく吹き付けてください。
(5)強固に固着したボルトやナット等はスプレー後約10分程度放置した方がより簡単にうごくようになります。
(6)使用後は、溶剤が蒸発するので密栓し、石けんでよく手を洗ってください。
-
成分
-
石油系溶剤80%、非イオン系界面活性剤
-
危険等級
-
V
-
希釈
-
水1Lにキャップ2杯(約20mL)
-
危険物の種別
-
第四類
-
危険物の品名
-
第二石油類
-
危険物の含有量
-
4L
-
危険物の性質
-
非水溶性