2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

試験管ミキサーTRIO(High Type)

試験管ミキサーTRIO(High Type)
代表画像です

特長|低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。

回転数(min-1[r.p.m])
200〜2500(スターラー時200〜1500)
付属品
アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)
4.5
材質
アルミダイキャスト
本体寸法(mm)
125×155×100
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 表示 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38628317 HM-1N 1台 1-4611-21 アナログ表示 ¥26,136 ¥26,028 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C40413502 HM-2N 1台 1-4611-23 LED10段階 ¥32,076 ¥31,968 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

試験管ミキサーTRIO(High Type)