4 件中 1 - 4 件

表示件数

アズワン

試験管ミキサーTRIO(Low Type)

試験管ミキサーTRIO(Low Type)
代表画像です

特長|タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)

回転数(min-1[r.p.m])
0〜2100
本体寸法(mm)
115×230×60
モーター
高回転DCブラシモーター
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 表示方式 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C37590551 TM-1FN 1台 1-4610-42 アナログ表示 ¥27,324 ¥27,216 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37590542 TM-1N 1台 1-4610-41 アナログ表示 ¥21,384 ¥21,276 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37826031 TM-2FN 1台 1-4610-44 LEDバーグラフ表示 ¥33,264 ¥33,156 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C37826022 TM-2N 1台 1-4610-43 LEDバーグラフ表示 ¥27,324 ¥27,216 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

試験管ミキサーTRIO TM−1N