1 件中 1 - 1 件

表示件数

エルエムエス

ミニ遠心機 MCF-1350

ミニ遠心機 MCF-1350
代表画像です

特長|実験室用遠心分離機に対する国際安全基準規格(IEC1010-2-020)を満たしています。 高周波インバーターACモーターの採用により、回転音が静かです。(13500rpm/60db以下) コンパクトで洗練されたデザインを取り入れました。 加速・減速に優れ、マイクロプロセッサー制御により高性能で操作が簡単です。 rpm/rcf切り替え表示付きです。 ローター、ローター用ふた、固定ネジは、オートクレーブが可能です。※121℃、20分

アズワン品番
1-5527-01
最高回転数(min-1[r.p.m])
13500
最大遠心力(xg)
12300
付属品
アングルローター(1.5/2.0ml×12本)
寸法(mm)
208×245×145
電源
AC100V、50/60Hz
精度
±100rpm以下(13500rpmにて)
騒音値(dB)
60以下
加減速時間
(加速)12秒、(減速)16秒
ローター
0.4、0.5、1.5、2.0mLチューブ×12本、0.2mL8連チューブ×4本
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33402171 MCF-1350 1個 ¥103,680 ¥97,092 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1