4 件中 1 - 4 件

表示件数

フタムラ化学

カートリッジフィルター(抗菌タイプ)

カートリッジフィルター(抗菌タイプ)
代表画像です

特長|抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。

ろ過機能
(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)
内径×外径(Φmm)
30×65
全長(mm)
250
材質
(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン
JIS規格
JIS3201浄水器規格
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ ろ過材の種類 アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33398933 MOF250C1 1個 ヤシタイプ ヤシ殻炭等100% 1-5400-01 ¥3,190 ¥3,179 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33398942 MOF250C2 1個 ミックスタイプ ACF(活性炭素繊維)20%、ヤシ殻炭等80% 1-5400-02 ¥4,400 ¥4,389 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33398951 MOF250C3 1個 ミックスタイプ ACF(活性炭素繊維)50%、ヤシ殻炭等50% 1-5400-03 ¥5,500 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33398967 MOF250P1 1個 鉛除去タイプ ACF(活性炭素繊維)50%、ヤシ殻炭等50% 1-5400-04 ¥4,950 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1