7 件中 1 - 7 件

表示件数

新潟精機(SK)

シクネスゲージ

シクネスゲージ
代表画像です

特長|測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。

注意|※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。 ※172Aについてはインチをミリに換算した商品になります。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 測定範囲(mm) リーフ枚数 リーフ組合せ(mm) 材質 硬度 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33436611 100MY 1セット(19枚組) 0.03〜1.00 19 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 炭素工具鋼(SK5、0.10mm以下SK2) HV320以上 ¥3,132 ¥3,013 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33436627 100MZ 1セット(25枚組) 0.03〜1.00 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、
0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、
0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
炭素工具鋼(SK5、0.10mm以下SK2) HV320以上 ¥3,780 ¥3,553 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C86919542 172A 1セット(9枚組) 0.0015〜0.0615(インチ) 9 0.0015、0.002、0.003、0.004、0.006、0.008、0.010、0.012、0.015(インチ) 炭素工具鋼(0.008以上SK5、0.004〜0.006 SK4、0.003以下SK2) HV550±50 ¥3,564 ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33436593 172MA 1セット(9枚組) 0.04〜0.30 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 炭素工具鋼(SK7相当) HV320以上 ¥778 ¥755 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C86919567 172MB 1セット(9枚組) 0.04〜1.05 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30(mm) 炭素工具鋼(SK7相当) HV320以上 ¥1,026 ¥701 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C86919576 172MC 1セット(9枚組) 0.04〜1.05 9 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30(mm) 炭素工具鋼(SK7相当) HV320以上 ¥1,512 ¥1,025 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C86919585 65M 1セット(25枚組) 0.03〜1.00 25 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.0(mm) 炭素工具鋼(SK7相当) HV320以上 ¥3,024 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1

【HOWTO】シクネスゲージの使い方