2 件中 1 - 2 件

表示件数

アイシス

卓上型ガラスビーズ滅菌器

卓上型ガラスビーズ滅菌器
代表画像です

特長|高温に熱せられたガラスビーズに器具を5〜15秒間差し込むだけで滅菌完了です。
微生物や胞子をほんの数秒で完全に破壊するように、ウェル内のガラスビーズは250℃に維持されています。
ガラスビーズはあらゆる洗浄液(または石鹸水)で洗浄できます。熱水でガラスビーズをよくすすぎ、完全に乾燥させてから滅菌器に詰め直してください。

用途|250型は標準タイプ。針やメスの替刃などに(ガラスカップ使用時) 350型は組織培養器具など長いものの滅菌に。

注意|※ガラスビーズは汚れたり割れているものが多くなれば交換してください。 ※本商品は医療機関でのご使用はできません。

温度(℃)
(滅菌)250〜260
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 用途例 槽内寸法(Φ×Hmm) 外寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33472555 250型 1個 7-5317-02 標準タイプ。針やメスの替刃などに(ガラスカップ使用時) 40×80 125×135×145 ¥140,400 ¥139,320

廃番

商品画像 C33472591 350型 1個 7-5317-03 組織培養器具など長いものの滅菌に。 40×140 125×135×205 ¥178,200 ¥171,720 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1