2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

クリーンエース(洗浄濃縮液)

クリーンエース(洗浄濃縮液)
代表画像です

特長|環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。
試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。
任意に希釈(10〜50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。
腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。
硬水でも使用できます。
廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。

用途|一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。

注意|※アルカリに対して弱い器具へのご使用はお控えください。

使用方法
普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33464331 1kg 1個 4-079-01 ¥2,268 ¥2,245 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33464365 20kg 1個 4-079-02 ¥39,744 ¥39,347 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1