1 件中 1 - 1 件

表示件数

アズワン

粘度・調整剤(研究実験用)

粘度・調整剤(研究実験用)
代表画像です

特長|一定範囲内の温度における1000〜50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。

用途|潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。

注意|※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

アズワン品番
5-3281-01
形状
白色粉末
温度範囲(℃)
15〜35
粘度範囲(mPa・s)
1000〜50000
pH
中性
濃度(%)
0.69〜2.22wt
主成分
CMC(カルボキシメチルセルローズ)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33521984 CMF-150 1本(250g) ¥4,428 ¥4,417 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1