2 件中 1 - 2 件

表示件数

WAKI

ぬくもり手すりUB エンド

ぬくもり手すりUB エンド
代表画像です

特長|手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。 32Φと35Φの丸棒に使用できます。 コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。

用途|玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。

注意|※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。 ※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。 ※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。 ※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

材質
本体:ZDC2、カバー:PP
サイズ
32Φ・35Φ兼用
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C52236853 UB-4G 1個 ゴールド オープン ¥868 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C52236862 UB-4S 1個 シルバー オープン ¥868 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1