2 件中 1 - 2 件

表示件数

スイデン

ジェットスイファン 300クラス防食型(ステンレス製)

ジェットスイファン 300クラス防食型(ステンレス製)
代表画像です

特長|移動の多い作業場や狭いスペースに最適!
室内の局所換気や各種送風・排風にご利用ください。
湿気や腐食ガスに強いステンレス製。
モータ以外の金属部品はオールステンレス製です。モータは防食塗装仕上げです。

注意|※ダクトは別売り品です。
※単相200V、3相200V機種には電源プラグは付いていません。

ダクト径(Φmm)
320(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)
288
付属品
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合
(ダクト) SJFD-320S、SJFD-320D、SJFD-320G、SJFD-320SP
質量(kg)
13.1
風量(m3/min)50Hz/60Hz
52/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×330×423
モーター極数(P)
2
ファン翼数
6
モーター出力(W)
400
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 電源(V) 保護装置 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02342663 SJF-300C-1 1台 単相100 サーマルプロテクター内蔵 ¥76,680 ¥64,692

廃番

商品画像 C02342681 SJF-300C-3 1台 三相200 ¥76,680 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1