2 件中 1 - 2 件

表示件数

藤倉化成

ドータイト 常温乾燥タイプ

ドータイト 常温乾燥タイプ
代表画像です

特長|室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

主成分
アクリル樹脂・Ag
比重
2.5
導電性
8×10-5 Ω・cm
保管温度(℃)
室温
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 引火点(℃) 硬化条件 希釈剤 仕様 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33240322 D-500 1個(20g) 6-5324-03 4 25℃:3時間 100℃:10分 トルエン 高信頼性、良導電性 ¥11,330 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33240313 D-550 1個(20g) 6-5324-02 -7 25℃:1時間 100℃:5分 Sシンナー又はトルエン SEM試料保持用 ¥12,100 ¥11,990 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1