4 件中 1 - 4 件

表示件数

NICHIRYO(ニチリョー)

ディスペット

ディスペット
代表画像です

特長|全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。

付属品
ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)
口内径(Φmm)
27
再現性(%)
<0.2
精度(%)
±1.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 分注範囲(mL) 1目盛(mL) ボトル容量(mL) 胴径×全高(Φmm×mm) アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33222217 00-DP-1 1本 0.2〜1 0.05 200 59×255 2-363-01 ¥28,050 ¥26,290 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33222244 00-DP-10 1本 2〜10 0.25 1000 98×350 2-363-04 ¥28,050 ¥26,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33222226 00-DP-2 1本 0.4〜2 0.1 200 59×255 2-363-02 ¥28,050 ¥26,290 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33222235 00-DP-5 1本 1〜5 0.1 350 66×290 2-363-03 ¥28,050 ¥26,290 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1