1 件中 1 - 1 件

表示件数

VITLAB

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス)

ボトルトップディスペンサー(ジーニアス)
代表画像です

特長|バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 保管時に、先端チューブ内の微量な試薬をボトルに戻せます。 滴定方向(ノズルの向き)を360°自由に動かせます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、2bar、20分)。

注意|※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。 ※アダプター口径の38/32は32mmのボトル口径用です。 ※ボトルは付属していません。

分注範囲(mL)
5.00〜50.00
最小目盛(mL)
1
アダプタサイズ
GL-38、40、38/32
アズワン品番
1-6232-05
精度(%)
±0.5
接続口
GL-45
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33222147 1605547 1本 ¥69,120 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1