1 件中 1 - 1 件

表示件数

SIBATA(柴田科学)

細菌試験用恒温器(カルボックス)

細菌試験用恒温器(カルボックス)
代表画像です

特長|試験紙は40枚、ミニシャーレ(フタ外径Φ33mmまで)なら10枚まで入ります。 すっきりとしたコンパクトタイプです。 外から温度計にて培養温度の確認ができます。 設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(シャーレフタ外径Φ33mmまで)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。

アズワン品番
1-9833-01
材質
外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)
160×100×20
収納枚数
試験紙:最大40枚
温度表示
温度計による槽内温度の指示(30〜40℃)
温度精度
±1℃
設定温度(℃)
37(固定)
外寸法(mm)
240×160×82
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33210825 080510-32 1台 ¥25,300 ¥24,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1