2 件中 1 - 2 件

表示件数

愛知時計電機

微少流量計

微少流量計
代表画像です

特長|瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注

材質
主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC
測定対象
純水・酸・アルカリ・有機溶剤
最高使用圧力(MPa)
0.5MPa(5kgf/cm2)
電源
リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 表示 流量範囲(L/min) 接続ねじ 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33207982 OF05ZZWN 1個 表示単位(瞬時):0.000L/min
表示単位(積算):00000.000L
0.05〜0.85 R1/4(PT1/4オネジ) 約240 ¥70,200 ¥69,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33207991 OF10ZZWN 1個 表示単位(瞬時):0.00L/min
表示単位(積算):000000.00L
0.35〜5 R1/2(PT1/2オネジ) 約260 ¥71,280 ¥70,092 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1