2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

デジタル温度調節器(プログラム機能付き)

デジタル温度調節器(プログラム機能付き)
代表画像です

特長|温度制御はON/OFF制御方式です。 温度表示は、実測値と設定値が一目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミスなどを防ぎます。 プログラム機能を装備され、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。 正・逆動作切り替えが可能です。 サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能が装備されています。

温度設定方式
シートキータッチ方式、PV・SVデジタル二段表示
温度表示精度
±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度制御方式
ON/OFF制御
安全装置
サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
付加機能
プログラム機能/ 8ステップ4パターン
寸法(mm)
95×150.6×48.5(突起含まず)
容量
AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)
電源
AC100V 50/60Hz
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最小単位(℃) センサータイプ アズワン品番 設定温度(℃) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33189791 TP-4NK 1台 1 K熱電対(Φ4×200mm) 1-5825-11 -100 〜600 ¥29,160 ¥29,052 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33189807 TP-4NP 1台 0.1 Pt100Ω(Φ4×200mm) 1-5825-12 -199.9〜199.9 ¥29,700 ¥29,592 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1