2 件中 1 - 2 件

表示件数

アズワン

ECサーモ

ECサーモ
代表画像です

特長|温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。

注意|※本機に誘導負荷機器を直接接続しないでください。

センサー
K熱電対
センサー寸法(mm)
Φ4×200
温度制御方式
マイコン式比例制御
安全装置
サーキットブレーカー
本体サイズ(mm)
75×127×55
センサーコード長(m)
1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 温度設定 温度設定範囲(℃) アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33189737 1型 1個 アナログ目盛式(目盛幅1℃) -20〜100 1-4599-01 ¥16,200 ¥16,092

出荷目安:1日


商品画像 C33189746 2型 1個 アナログ目盛式(目盛幅2℃) 0〜200 1-4599-02 ¥16,200 ¥16,092

出荷目安:1日


 
 
  1