3 件中 1 - 3 件

表示件数

アズワン

フリー電源デジタル温度調節器

フリー電源デジタル温度調節器
代表画像です

特長|PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。 電源は95〜240Vを任意にご利用いただけます。

材質
センサーシース/ ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
135×145×95
ケーブル長(m)
2
センサー寸法(mm)
Φ3.2×200
温度制御
PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度
±0.3%FS±1digit
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 電源 最小単位(℃) 温度設定範囲(℃) アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33189511 TS-K 1個 センサー(K電熱対)
単相100V、単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
AC95〜240V 50/60Hz 15A 1 0 〜999℃ 1-5719-02 ¥42,120 ¥42,012 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33189527 TS-K3 1個 センサー(K電熱対)×3本
単相100V、単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
AC95〜240V 50/60Hz 10A×3 1 0 〜999℃ 1-5724-01 ¥123,120 ¥123,012 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33189502 TS-P 1個 センサー(Pt100Ω)
単相100V、単相200V用電源コード 各2m ※単相200V用には差し込みプラグが付いていません。
AC95〜240V 50/60Hz 15A 0.1 -19.9〜99.9 1-5719-01 ¥42,120 ¥42,012 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1