1 件中 1 - 1 件

表示件数

Whatman(ワットマン)

バキュガード

バキュガード
代表画像です

特長|吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。

用途|インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。

アズワン品番
1-5699-01
寸法(mm)
Φ53×46
接続部のサイズ
6〜10mmID段付ホース口
耐圧(MPa)
0.1(15psi)
有効ろ過面積(cm2)
16
粒子保持能(μm)
0.1μm 99.9%
水分保持能
最大0.09MPa(14psi)
材質
ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33186142 6722-5000 1箱(10個) ¥17,582 ¥17,172 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1