1 件中 1 - 1 件

表示件数

アズワン

チューブポンプ(定量分注型)

チューブポンプ(定量分注型)
代表画像です

特長|本体のスイッチもしくはフットスイッチを押すことにより繰り返し同量を分注することが可能です。 粘性のある液体や大容量の分注も可能です。 マニュアルモードではスイッチを押している間送液します。 オートモードでは設定した量を連続分注します。

注意|※少量の分注設定はできません。 ※デジタル表示は、あくまでも目安です。

アズワン品番
1-9027-11
付属品
タイゴンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)1m×1本(推奨チューブ)
質量(kg)
約1.5
電源
AC100V 50/60Hz 20W
電源コード(m)
1.8
設定値
1〜999mL
電源プラグ
2P
流量(mL/sec)
約6(水の場合)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33183753 DB-102A 1台 ¥118,800 ¥118,692 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1