15 件中 1 - 15 件

表示件数

ネグロス電工

ダクタークリップ(S-DC)

ダクタークリップ(S-DC)
代表画像です

特長|ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。

用途|ダクターチャンネルに管を支持する金具です。

注意|※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※31C28C以上は、PH1Sには使用できません。(15C、19C、25C22C、16Cは使用できます。) ※許容静荷重値は取り付け方向により異なります。

材質(本体)
ステンレス鋼(SUS)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ 適合 寸法A(mm) 寸法B(mm) 許容静荷重(N[kgf]) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C45125683 S-DC104 1個 (ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)呼び:104mm、外径:113.4mm
(SGP管)呼び:100mm
(VP管)呼び:100mm
131 200 196[20]〜1176[120] ¥528 ¥472 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45125701 S-DC15 1箱(10個) (ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)呼び:15mm、外径:15.9mm
32 22 49[5]〜784[80] ¥1,936 ¥1,749 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33233304 S-DC16 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:16mm、外径:21.0mm
VE管
呼び:16mm
SGP管
呼び:15mm
VP管
呼び:16mm
37 27 49[5]〜784[80] ¥2,002 ¥1,859 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233234 S-DC19 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:19mm、外径:19.1mm
36 26 49[5]〜784[80] ¥2,068 ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233243 S-DC25DC22 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:25/22mm、外径:25.4/26.5mm
VE管
呼び:22mm
SGP管
呼び:20mm
VP管
呼び:20mm
43 33 49[5]〜784[80] ¥2,200 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233252 S-DC31DC28 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:31/28mm、外径:31.8/33.3mm
VE管
呼び:28mm
SGP管
呼び:25mm
VP管
呼び:25mm
50 40 49[5]〜784[80] ¥2,420 ¥2,189 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233313 S-DC36 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:36mm、外径:41.9mm
VE管
呼び:36mm
SGP管
呼び:32mm
59 48 147[15]〜784[80] ¥2,640 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233261 S-DC39 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:39mm、外径:38.1mm
VP管
呼び:30mm
55 45 147[15]〜784[80] ¥2,530 ¥2,409 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233322 S-DC42 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:42mm、外径:47.8mm
VE管
呼び:42mm
SGP管
呼び:40mm
VP管
呼び:40mm
65 54 147[15]〜784[80] ¥2,750 ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233277 S-DC51 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:51mm、外径:50.8mm
67 57 147[15]〜784[80] ¥2,860 ¥2,739 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233331 S-DC54 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:54mm、外径:59.6mm
VE管
呼び:54mm
SGP管
呼び:50mm
VP管
呼び:50mm
76 66 196[20]〜1176[120] ¥3,190 ¥2,959 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233286 S-DC63 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:63mm、外径:63.5mm
81 70 196[20]〜1176[120] ¥3,300 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233295 S-DC75DC70 1箱(10個) ステンレス鋼(SUS) ダクター
16D1・D1・D2・D3・D15・D20・D1N・S-D15・S-D20・S-D1・S-D2・Z-D1・Z-D2・SD-D1・SD-D21
鋼製電線管
呼び:75/70mm、外径:76.2/75.2mm
VE管
呼び:70mm
SGP管
呼び:65mm
VP管
呼び:65mm
93 83 196[20]〜1176[120] ¥3,630 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45125717 S-DC82 1個 (ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)呼び:82mm、外径:87.9mm
(VE管)呼び:82mm
(SGP管)呼び:80mm
(VP管)呼び:75mm
105 94 196[20]〜1176[120] ¥440 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45125726 S-DC92 1個 (ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)呼び:92mm、外径:100.7mm
(SGP管)呼び:90mm
119 107 196[20]〜1176[120] ¥473 ¥428 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1