11 件中 1 - 11 件

表示件数

ネグロス電工

吊りボルト支持金具 一般形鋼用

吊りボルト支持金具 一般形鋼用
代表画像です

特長|引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。
エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。

用途|形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。

注意|※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトの締め付け過ぎにご注意ください。落下の恐れがあります。※PH1ST-□の背面の穴(Φ6)を利用して荷重をかけないでください。落下の恐れがあります。 ※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。 外観の色彩が金色から銀色に変化があります。 品質、製品性能については問題ありません。 有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合フランジ厚(mm) 適合吊りボルト 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質(本体) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C45120433 PH1ST-M10 1個 3〜12 M10 26 12 電気亜鉛めっき(U) ¥81 ¥71 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120442 PH1ST-W3 1箱(20個) 3〜12 W3/8 26 12 電気亜鉛めっき(C) ¥1,620 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120451 PH1T-M10 1個 3〜16 M10 30 9 電気亜鉛めっき(U) ¥93 ¥82 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33233076 PH1T-W3 1箱(20個) 3〜16 W3/8 30 9 電気亜鉛めっき(C) ¥1,858 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120467 PH1WT-M10 1個 9〜24 M10 30 9 電気亜鉛めっき(U) ¥162 ¥150 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120476 PH1WT-W3 1箱(20個) 9〜24 W3/8 30 9 電気亜鉛めっき(C) ¥3,240 ¥2,905 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120485 PH2WT-M10 1個 17〜32 M10 40 12 電気亜鉛めっき(U) ¥335 ¥301 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120494 PH2WT-W3 1個 17〜32 W3/8 40 12 電気亜鉛めっき(C) ¥335 ¥301 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120625 S-PH1T-W3 1個 3〜16 W3/8 30 9 ステンレス鋼(SUS) ¥443 ¥399 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120695 Z-PH1ST-W3 1個 3〜12 W3/8 26 12 溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) ¥227 ¥215 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C45120704 Z-PH1T-W3 1個 3〜16 W3/8 30 9 溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) ¥248 ¥226 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1