6 件中 1 - 6 件

表示件数

山本光学

レーザ光完全吸収メガネ YL-335

レーザ光完全吸収メガネ YL-335
代表画像です

特長|度付めがね兼用可能。 フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。

用途|レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。

注意|※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。 ※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。 ※溶接用には使用しないでください。

仕様
サイド付、めがね併用可
質量(g)
49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×168
材質(フレーム)
ナイロン+エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハードコート)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 レンズ色 レンズの呼称 カラー標準可視光透過率 光学濃度(OD) 適合波長(nm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75900806 YL-335 1個 イエロー エキシマ/He-Cd イエロー75% 10< 193-441.6 オープン ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75900815 YL-335 1個 レッド ヤグ2倍波 レッド16% 10< 532 オープン ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75900824 YL-335 1個 ピンク アレキサンドライト ピンク30% 4/10/4< 750-800-850 オープン ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75900833 YL-335 1個 グリーン LD-YAG グリーン35% 7< 800-810、940、1064 オープン ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75900842 YL-335 1個 グリーン ヤグ グリーン50% 6< 1064 オープン ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C76119556 YL-335 1個 クリアー 炭酸ガスCLA クリアー85% 6< 10600 オープン ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1