1 件中 1 - 1 件

表示件数

APEL

分光光度計 PD-303

分光光度計 PD-303
代表画像です

特長|少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100〜240VACで切り替え無しで使用できます。 アナログケーブルが標準セットになっていますので測定値をレコーダーで記録することができます。

波長範囲(nm)
340〜1000
アズワン品番
2-4451-01
電源コード(m)
約2
電源プラグ
2P
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×285×155
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33140965 PD-303 1台 ¥216,000 ¥214,920

廃番

 
 
  1