5 件中 1 - 5 件

表示件数

Whatman(ワットマン)

ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)

ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)
代表画像です

特長|フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。

用途|HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過

適合バイアル寸法(mm)
12×32
残液量(μL)
75
穴径(Φμm)
0.45
材質(ハウジング)
PP
処理容量(mL)
0.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(フィルター) アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33134875 UN203NPUAQU 1箱(100個) PVDF 2-4360-07 ¥33,480 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33134832 UN203NPUNYL 1箱(100個) NYL 2-4360-03 ¥33,480 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33134857 UN203NPUORG 1箱(100個) PTFE 2-4360-05 ¥33,480 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33134911 UN203NPUPES 1箱(100個) PES 2-4360-11 ¥33,480 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33134893 UN203NPUPP 1箱(100個) PP 2-4360-09 ¥33,480 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1