4 件中 1 - 4 件

表示件数

sartorius(ザルトリウス)

ミニザルト

ミニザルト
代表画像です

特長|濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です

仕様
EOG滅菌済
材質(フィルター)
酢酸セルロース
フィルター直径(Φmm)
26
接続方法
入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)
5.3
耐圧(bar)
4.5
残液量(mL)
0.1
材質(ハウジング)
MBS
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 穴径(Φμm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33134263 16534K 1パック(50個) 2-5322-01 0.2 ¥13,860 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33134272 16555K 1パック(50個) 2-5322-02 0.45 ¥13,860 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33134281 17593K 1パック(50個) 2-5322-03 1.2 ¥13,860 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33134297 17594K 1パック(50個) 2-5322-04 5 ¥13,860 ¥13,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1