2 件中 1 - 2 件

表示件数

Merck(メルクミリポア)

サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)

サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)
代表画像です

特長|有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。

接続方法
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)
4.5
直径(Φmm)
33
耐熱温度(℃)
45℃
耐圧力(kPa)
860kPa
材質(メンブラン)
PA(ナイロン)
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)
(目安)100
残液量(μL)
<80(エア抜き後)
湿潤性
親水性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 穴径(Φμm) バブルポイント(kPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33133791 SLGN033NS 1袋(50個) 1-7282-01 0.2 ≧290 ¥12,096 ¥11,772 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33133825 SLHN033NS 1袋(50個) 1-7283-01 0.45 ≧220 ¥12,096 ¥11,772 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1