5 件中 1 - 5 件

表示件数

Merck(メルクミリポア)

滅菌用 マイレクス フィルターユニット(33mm)

滅菌用 マイレクス フィルターユニット(33mm)
代表画像です

特長|ろ過面積が大きく、耐圧も高いので低圧力で迅速なろ過滅菌を実現します。 ろ過面積が大きくなり、流量と処理能が向上しました。さらに、シリンジを押すために必要な圧力が小さくなり、溶液のろ過がより楽になりました。 ハウジング外周は色コード標識にし、中のメンブレンが明確にわかるようにしています。 1000kPaのハウジング耐圧を有し、従来よりも早く溶液をろ過できます。

用途|細胞培養全般。 タンパク吸着が問題とならない場合の、水、バッファー、溶解した抗生物質、アンプル入り薬液、菌体毒素、防腐剤、アレルギー製剤、およびその他水溶液の清澄化。

注意|※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です。 ※33mmはアルコールろ過に耐性がありません。『マイレクスLG』もしくは33mm以外のデュラポアをご使用ください。

湿潤性
親水性
材質(ハウジング)
変性アクリル
ホールドアップ容量(μL)
100以下
耐圧力(kPa)
1000
ろ過量目安(mL)
200
耐熱温度(℃)
45
直径(Φmm)
33
有効ろ過面積(cm2)
4.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 種別 滅菌方法 穴径(Φμm) 材質(メンブラン) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33133746 SLAA033SS 1ケース(50個) マイクレスAA EO(エチレンオキサイド) 0.8 青色 セルロース混合エステル ¥16,416 ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C33133755 SLGP033RS 1ケース(50個) マイクレスGP γ線 0.22 緑色 ポリエーテルスルホン ¥16,848 ¥16,092 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33133764 SLGS033SS 1ケース(50個) マイクレスGS EO(エチレンオキサイド) 0.22 青色 セルロース混合エステル ¥13,716 ¥13,705 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33133773 SLHA033SS 1ケース(50個) マイクレスHA EO(エチレンオキサイド) 0.45 青色 セルロース混合エステル ¥13,716 ¥13,705 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33133782 SLHV033RS 1ケース(50個) マイクレスHV γ線 0.45 黄色 PVDF ¥16,848 ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1