3 件中 1 - 3 件

表示件数

アズワン

ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
代表画像です

特長|コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。

電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 本体寸法(mm) 放電管 紫外線放射強度(μW/cm2) アズワン品番 有効寸法(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33130806 SUV-16 1個 336×82.3×65 8W×2本 2020(50mmの距離からの測定値) 1-5479-06 フィルター面/228×47 ¥46,200 ¥46,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33130781 SUV-4 1個 201×82.3×65 4W×1本 610(50mmの距離からの測定値) 1-5479-04 フィルター面/74×47 ¥24,750 ¥24,640 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33130797 SUV-6 1個 261×82.3×65 6W×1本 1095(50mmの距離からの測定値) 1-5479-05 フィルター面/154×47 ¥36,850 ¥36,740 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1