3 件中 1 - 3 件

表示件数

Whatman(ワットマン)

シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)

シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)
代表画像です

特長|10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。

用途|HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離

注意|※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です。

材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
10
フィルター直径(Φmm)
13
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)
1.3
残液量(μL)
25以下(エアーパージ後)
耐圧力(kPa)
517kPa(75psi)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 メンブレン アズワン品番 穴径(Φμm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33133694 6784-1304 1ケース(100個) PTFE 2-4038-02 0.45 ¥19,548 ¥19,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33133703 6788-1302 1ケース(100個) PP(ポリプロピレン) 2-4038-03 0.2 ¥19,116 ¥18,639 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33133712 6788-1304 1ケース(100個) PP(ポリプロピレン) 2-4038-04 0.45 ¥19,116 ¥18,639 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1