1 件中 1 - 1 件

表示件数

Whatman(ワットマン)

シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)

シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)
代表画像です

特長|PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。

用途|HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離

注意|※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01〜12参照)。

材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
100
フィルター直径(Φmm)
25
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
メンブレン
PP(ポリプロピレン)
耐圧力(kPa)
517kPa(75psi)
アズワン品番
2-4039-03
穴径(Φμm)
0.2
残液量(mL)
0.1以下(エアーパージ後)
ろ過面積(cm2)
4.2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33133667 6786-2502 1ケース(50個) ¥19,948 ¥19,332 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1