6 件中 1 - 6 件

表示件数

アズワン

アイボーイ広口びん

アイボーイ広口びん
代表画像です

特長|使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み

注意|※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。 ※オートクレーブ使用時の注意:基本条件121℃/20分、広口びんの蓋は完全に緩めた状態でご使用ください。

材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
121
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 容量 口内径×胴径×高さ(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 寸法F(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33142383 100mL 1本 100mL 25×47×98 20 76 40 ¥88 ¥87 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33142417 1L 1本 1L 48×92×198 22 174 67 ¥286 ¥283 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33142392 250mL 1本 250mL 32×62×130 22 106 50 ¥110 ¥109 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33142426 2L 1本 2L 65×120×243 30 210 91 ¥605 ¥598 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33142401 500mL 1本 500mL 42×76×162 22 138 61 ¥187 ¥185 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33142374 50mL 1本 50mL 25×40×77 20 55 40 ¥61 ¥59 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1