5 件中 1 - 5 件

表示件数

大阪魂

高圧用カプラー プラグ

高圧用カプラー プラグ
代表画像です

特長|自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。
本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器や高圧ガス用に最適です。
圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。

用途|油圧機器、高圧ガス配管

注意|※呼び径が異なるソケットとプラグの連結はできませんのでご注意ください。
メネジ構造となっていますので、オネジの締め付けが過度にならないように注意してください。
異物の付着や混入は漏れの原因となりますので、シールテープの切片などに注意してください。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 相手側取付サイズ ねじ径 寸法B(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C33025876 HP-2P 1個 R1/4 Rc1/4 32 ¥945 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33025885 HP-3P 1個 R3/8 Rc3/8 38 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33025894 HP-4P 1個 R1/2 Rc1/2 45 ¥1,749 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33025903 HP-6P 1個 R3/4 Rc3/4 48 ¥2,079 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C33025912 HP-8P 1個 R1 Rc1 61 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1